セブンユニフォーム
シャツ・女・七分
開放的でありつつ、きちんと映る襟元に。
台衿ボタンがないことで、開放感のあるスキッパーカラー。
その特徴を活かしつつも、カッティングに一工夫。
美しいサービスに合う、きちんとした雰囲気も加味しました。
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68248854
CH4415-6
ブラウン
7
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248863
CH4415-6
ブラウン
9
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248872
CH4415-6
ブラウン
11
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248888
CH4415-6
ブラウン
13
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248897
CH4415-6
ブラウン
15
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248906
CH4415-7
モカ
7
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248915
CH4415-7
モカ
9
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248924
CH4415-7
モカ
11
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248933
CH4415-7
モカ
13
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248942
CH4415-7
モカ
15
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248958
CH4415-9
ブラック
7
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248967
CH4415-9
ブラック
9
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248976
CH4415-9
ブラック
11
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248985
CH4415-9
ブラック
13
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248994
CH4415-9
ブラック
15
¥6,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください