セブンユニフォーム
ショートエプロン
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
綿49、ポリエステル33、麻18
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
93.5
生地
ライトキャンバス
ひも長(cm)
241
前中心丈(cm)
41
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
あかね
うぐいす
渋茶
苔
藍
赤紫蘇
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68258925
ET3475-1
藍
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68258934
ET3475-2
あかね
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68258943
ET3475-4
うぐいす
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68258952
ET3475-5
苔
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68258968
ET3475-6
渋茶
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68258977
ET3475-7
赤紫蘇
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68258986
ET3475-9
黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください