セブンユニフォーム
作務衣上衣・兼
仕様
内ポケット、内紐付、裾スリット
種別
作務衣(上衣)
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
三河木綿
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全10種類を絞り込む
色
藍
黒
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259424
BC1360-1
藍
S
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259433
BC1360-1
藍
M
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259442
BC1360-1
藍
L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259458
BC1360-1
藍
LL
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259467
BC1360-1
藍
3L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259476
BC1360-9
黒
S
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259485
BC1360-9
黒
M
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259494
BC1360-9
黒
L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259503
BC1360-9
黒
LL
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259512
BC1360-9
黒
3L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください