セブンユニフォーム
パンツ・兼
色
藍ストライプ
仕様
ウエストゴム、紐入、膝裏当て布付、裾紐仕様(取り外し可)
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
対象
男女兼用
生地
先染め平織
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259677
EL3398-1
S
75
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259686
EL3398-1
M
78
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259695
EL3398-1
L
82
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259704
EL3398-1
LL
84
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259713
EL3398-1
3L
86
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください