抗菌医療白衣・女・半袖

抗菌医療白衣・女・半袖 - セブンユニフォーム抗菌医療白衣・女・半袖 - セブンユニフォーム

洗濯によるシワや縮み、型くずれがほとんどなく、プリーツや折り目が消えることもありません。
優れた吸水性があり、長期間使用してもその機能は低下しません。また洗濯の際は汚れが落ちやすく、染めつきや色落ちもほとんどなし。
タフリースは、特殊ミシンによる縫製や特殊プレスにより、タフ素材の耐久性を極限まで高めた商品です。

ホワイト仕様抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65/綿35生地ブロード性別女性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68263588AA0750-87994121.566
5,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263597AA0750-89103422268
5,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263606AA0750-8111074322.567
5,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263615AA0750-813112442372
5,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263624AA0750-8151174523.572
5,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263633AA0750-817112462372
5,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする