セブンユニフォーム
ショートエプロン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、ポケット内ペン差しポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
85
身幅(cm)
105
生地
ツイル
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68265688
CT2554-2
ワイン
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265697
CT2554-4
グリーン
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265706
CT2554-9
ブラック
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください