セブンユニフォーム
ショートエプロン
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(2)、ループ付、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
92
身幅(cm)
108
生地
ツイル
ひも長(cm)
290
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
エンジ
オレンジ
グリーン
ダークグリーン
ネイビー
ブラウン
ブラック
ベージュ
レッド
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266345
CT2567-0
レッド
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266354
CT2567-1
ネイビー
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266363
CT2567-2
エンジ
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
68266372
CT2567-3
オレンジ
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266388
CT2567-4
グリーン
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266397
CT2567-5
イエロー
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266406
CT2567-6
ブラウン
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266415
CT2567-7
ベージュ
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266424
CT2567-8
ダークグリーン
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266433
CT2567-9
ブラック
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください