セブンユニフォーム
ショートエプロン
色
ブラック×グレー
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
92
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
43
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266756
WT7805-9
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください