セブンユニフォーム
ショートエプロン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(4)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
82
身幅(cm)
108
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266783
WT7813-2
ワイン×ホワイト
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266792
WT7813-6
ブラウン×ホワイト
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266808
WT7813-9
ブラック×ホワイト
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください