セブンユニフォーム
ショートエプロン
サイズ
フリー
仕様
表面/ポケット(4)、ループ(3)、裏面/ポケット(3)、リバーシブル
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
63
身幅(cm)
63
生地
タッサー、(裏面)コードレーン
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
40.5
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266878
WT7809-2
エンジ
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266887
WT7809-9
ブラック
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください