セブンユニフォーム
ショートエプロン
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(2)、ループ付、SR加工、吸水・速乾
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル90、綿10
裾幅(cm)
92
身幅(cm)
108
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
290
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267018
CT2573-1
ホワイト×ブルー
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267027
CT2573-2
ホワイト×レッド
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267036
CT2573-5
ホワイト×キャメル
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267045
CT2573-6
ホワイト×ブラウン
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267054
CT2573-9
ホワイト×ブラック
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください