セブンユニフォーム
ソムリエエプロン
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
97
身幅(cm)
115
生地
ギャバジン
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
91
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267237
WT7816-9
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください