セブンユニフォーム
ショートエプロン
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(4)、フラップ付ソムリエナイフポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
87
身幅(cm)
100
生地
タッサー
ひも長(cm)
280
前中心丈(cm)
46
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267264
WT7811-9
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください