セブンユニフォーム
ショートエプロン
色
墨黒
サイズ
フリー
仕様
ポケット(3)
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
65
身幅(cm)
58
生地
キャンパス
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
34
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68268016
ET3452-1
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください