セブンユニフォーム
制菌パンツ・男
色
ホワイト
仕様
後ゴム入、前カン留め、制菌
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
対象
男性用
生地
ツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68275244
AL0435-7
M
75
¥6,200
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275253
AL0435-7
L
77
¥6,200
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275262
AL0435-7
LL
79
¥6,200
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275278
AL0435-7
3L
77
¥6,200
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275287
AL0435-7
4L
76
¥6,200
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275296
AL0435-7
5L
76
¥6,200
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください