PVロープ

PVロープ - 丸三PVロープ - 丸三PVロープ - 丸三PVロープ - 丸三PVロープ - 丸三PVロープ - 丸三PVロープ - 丸三PVロープ - 丸三
(4件のレビュー)

耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。

用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431033263mm×200m-200-オレンジ0.97(16巻あたり)--
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
431033354mm×200m-200-オレンジ1.8(17巻あたり)--
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
431033515mm×200m-200-オレンジ2.5(18巻あたり)--
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
431033606mm×200m-200-オレンジ3.7(19巻あたり)--
オープン
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
431033698mm×200m-200-オレンジ6.8(20巻あたり)--
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
431033789mm×200m-200-オレンジ8.2(21巻あたり)--
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
4310338710mm×200m-200-オレンジ10.2(22巻あたり)--
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310339612mm×200m-200-オレンジ13.5(23巻あたり)--
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310340514mm×200m-200-オレンジ21.3(24巻あたり)--
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310342116mm×200m-200-オレンジ27(25巻あたり)--
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68157434-950ポリエチレン・ポリエステル約2.13ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
4310343018mm×200m-200-オレンジ34.5(26巻あたり)--
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68157443-650ポリエチレン・ポリエステル約0.93ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68157452-6100ポリエチレン・ポリエステル約1.93ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68157468-8100ポリエチレン・ポリエステル約3.33ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
68157477-850ポリエチレン・ポリエステル約1.73ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
68157486-9100ポリエチレン・ポリエステル約4.13ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
68157495-1250ポリエチレン・ポリエステル約3.53ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
68157504-12100ポリエチレン・ポリエステル約13.53ツ打小巻(PPバンド止め)
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68157443
2023-06-22
用途: 仮設トイレの養生
建設業・工事業

普段はトラロープで、工場や役場などはこちらのPVロープを使っています。
色はあせますが、ほつれたりがなかなかなくトラロープより丈夫です。

対象商品 : 68157486
2023-06-26
用途: 牛用のもくし制作
プーキートレーディング株式会社東北営業所農・林・水産業

柔らくも堅くも無く使い安く加工しやすい。耐久性もありいつも助かります。

対象商品 : 68157452
2021-11-25
用途: ドッグランづくり
卸売・小売業

耐候性の杭 TMK-5512Aの穴に通す時に使いました。
ドッグラン用にネットをインシュロックでつけました。作業しやすくとても良かったです。

対象商品 : 68157434
2021-01-21
用途: 駐車場と道路の境に境界線として
農・林・水産業

今までトラロープを使っていましたが、ちょっと雰囲気を変えてこのロープを選びました、トラロープと同じ9ミリ径ですがズシっと重く感じます、断面を見るとぎっしりと編み込まれて比べ物にならない程丈夫そうです当面使ってみたいと思います、良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする