曜日別特売

ビニロンロープ

ビニロンロープ - 丸三ビニロンロープ - 丸三ビニロンロープ - 丸三ビニロンロープ - 丸三

合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。

用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。材質ビニロン種類3ツ打包装形態小巻(PPバンド止め)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68157513-650ビニロン3ツ打小巻(PPバンド止め)約1.1
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
68157522-6100ビニロン3ツ打小巻(PPバンド止め)約2.2
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
68157556-950ビニロン3ツ打小巻(PPバンド止め)約2.5
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
68157574-1250ビニロン3ツ打小巻(PPバンド止め)約4.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする