信越工業
干し柿用ロープ
溶着なしの2本よりの干し柿用ロープです。
用途
干し柿作り、干瓢干しに。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68157705
FR-4010
7
100
ポリプロピレン(PP)
500
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください