アイネット
布テープ
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途
段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。
幅(mm)
50
長さ(m)
25
主な用途
梱包用
粘着タイプ
強粘着
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
内容量
1個
注意
※梱包用としてご使用ください。
※家具・ガラス・車などには破損・損傷の恐れがありますので使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158868
-
ベージュ
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください