アイネット
布カラーテープ
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途
段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。
幅(mm)
50
長さ(m)
25
主な用途
梱包用
粘着タイプ
強粘着
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
内容量
1個
注意
※梱包用としてご使用ください。
※家具・ガラス・車などには破損・損傷の恐れがありますので使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158877
-
白
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
68158886
-
黒
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
68158895
-
赤
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
68158904
-
黄
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
68158913
-
銀
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
68158922
-
青
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
68158938
-
緑
50
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください