曜日別特売

クラフトテープカッター

クラフトテープカッター - アイネットクラフトテープカッター - アイネット
(4件のレビュー)

50mm幅のクラフトテープ用テープカッターです。

用途作業性の向上、切り口が美しく仕上がります。適合幅(mm)50内容量1セット(3枚)
注意
※梱包用としてご使用ください。
※家具・ガラス・車などには破損・損傷の恐れがありますので使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68158947-50
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68158947
2019-02-14
用途: なんでも

プラスチック製の仰々しいカッターよりシンプルかつコンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 68158947
2018-09-10
用途: ガムテープを切る時に使用
コヤマドライビングスクール

ガムテープの幅が決まっているので、もっとはめやすくしてほしい。

対象商品 : 68158947
2018-08-16
用途: 梱包
卸売・小売業

久しぶりの新しいカッター。が、思っていた切れ味とはちょっと違いました。

対象商品 : 68158947
2017-11-10
用途: 野菜の箱詰め
農・林・水産業

手軽で壊れない、そして何よりも安いのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする