アイネット
布テープ
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。安心の日本製です。
用途
段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。
幅(mm)
50
長さ(m)
25
主な用途
梱包用
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158965
IN5025CL
50
25
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください