曜日別特売

スーパーブチルテープ

スーパーブチルテープ - マクセルスーパーブチルテープ - マクセルスーパーブチルテープ - マクセルスーパーブチルテープ - マクセル
(1件のレビュー)

気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。

用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681589835931301519.8N/10mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
681589925931501519.8N/10mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
681590965931101519.8N/10mm
オープン
399
439(税込)
当日出荷
681591145931201519.8N/10mm
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68159096
2021-09-30
用途: 車のテールランプ取り付けに使用
卸売・小売業

テールランプ変更時、元のテープの付きが悪く水が入り
付け直しに使用しましたが、扱いやすく満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする