モリリン
イメージシート UV 1.8X10M
ポリエチレンのクロス地に、UV剤を調合したポリエチレン樹脂をラミネートした高対候性防水シート。
用途
養生、野積み、雨風除け、土木建設業や農林水産業に。長さを必要とする養生にも向いています。
特性
耐UV、耐候、防水
仕様
#4000
形状
折りたたみタイプ
長さ(m)
約10
呼び寸法(縦×横)(m)
約1.8×約10
幅(m)
約1.8
内容量
1枚
注意
※土のうを設置する際には平テープは必ずシートのハトメを通してください。
※両端のシートの上には必ずシートが乗った状態にして設置してください。
※シートがばたつく恐れがあります。
※土のうの落下には十分注意して設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159236
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください