ナンシン
樹脂製平台車
静音キャスター仕様。段積み可能。縦横連結が可能で、扱いやすい軽量タイプ。
用途
音を立てずに荷物を運搬したい場面で。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
キャスター
四輪自在
荷台寸法(幅)(mm)
400
材質(車輪・金具)
スチール
特性
スタッキング可、軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159577
PD-406-3E
150
600×400
120
3.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください