下谷金属
ワイヤークリップ ステンレス
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
呼び寸法(mm)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159674
-
M3
2
3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159683
-
M3
3
3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159692
-
M4
4
4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159708
-
M5
5
6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159717
-
M6
6
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159726
-
M8
8
9
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68159735
-
M10
10
11
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159744
-
M12
12
13
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159753
-
M12
14
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68159762
-
M14
16
17
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください