曜日別特売

捻込シャックル クロ

捻込シャックル クロ - 下谷金属捻込シャックル クロ - 下谷金属捻込シャックル クロ - 下谷金属捻込シャックル クロ - 下谷金属捻込シャックル クロ - 下谷金属捻込シャックル クロ - 下谷金属
(1件のレビュー)

捻じ込み式のシャックルです。

用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68159778-62524本体d:612
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159787-93675本体d:918
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
68159796-1246180本体d:1224
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159805-1659420本体d:1632
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159814-1974730本体d:1938
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159823-22861160本体d:2244
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68159796
2023-01-19
用途: Hi-Lift Jackの顎下へのアイフック吊下げ用
株式会社 久見瀬 外部空間設計事務所サービス業

(慌てて手配して、黒メッキと勘違いで注文してしまいましたが…、)
この『捻込シャックル クロ』は、そのまま手で触ると黒く汚れてしまう「表面処理無しの生地(クロ)」です。安価でしたが、濡れると錆びやすかったりするので、メッキ等の表面処理タイフ゜やステンレス製の方が汎用性高いかと想います。
また、加工精度的に、シャックル本体のアイ部の内径側に大きな肉厚のバリがあり、使用前に鉄ヤスリで修正しました。ネジ部も少しシブく…品質が高いとは言えませんでした。
(当方は使い捨てではない用途ですが、仕方ないので大事に使います。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする