下谷金属
捻込シャックル 電気メッキ
捻じ込み式のシャックルです。
用途
重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
表面処理
電気メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159832
-
6
25
24
本体径:6
12
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159848
-
9
36
75
本体径:9
18
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159857
-
12
46
180
本体径:12
24
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
68159866
-
16
59
420
本体径:16
32
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
68159875
-
19
74
730
本体径:19
38
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
68159884
-
22
86
1160
本体径:22
44
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください