下谷金属
捻込シャックル ステンレス
捻じ込み式のシャックルです。
用途
重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159893
-
6
24
23
本体径:6
140
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159902
-
8
32
64
本体径:8
250
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68159918
-
10
40
113
本体径:10
320
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68159927
-
12
48
204
本体径:12
400
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください