曜日別特売

ターンバックル 両フック

ターンバックル 両フック - 下谷金属ターンバックル 両フック - 下谷金属ターンバックル 両フック - 下谷金属ターンバックル 両フック - 下谷金属ターンバックル 両フック - 下谷金属ターンバックル 両フック - 下谷金属ターンバックル 両フック - 下谷金属ターンバックル 両フック - 下谷金属
(3件のレビュー)

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。

用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじ径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
呼び寸法(mm)
呼び
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68159945-W3/8-9280210
オープン499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り7点です
68159954-W1/2-12550285
オープン649
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159963-W5/8-161070345
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68160015-W1/46-70145
オープン459
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160024-W3/89-280210
オープン649
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
68160033-W1/212-550285
オープン779
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160042-W5/816-1070345
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160058-M55-40120
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
68160067-M66-75155
オープン559
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
68160076-M88-151210
オープン799
799
879(税込)
13日以内出荷
返品不可
68160085-M1010-254240
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
68160094-M1212-540320
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159936-W1/4-670145
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-21
用途: コンテナ積込時
株式会社NICE

輸出向けコンテナのワイヤー固定に使用しましたが、200kg商品を2ワイヤーで吊り2個使用しましたが
フック部が開いて落下していました。
破断強度再確認を希望です。
ただ使い方も悪いかもしれません。

2023-02-17
用途: 荷締め

製品写真から黒かと勘違いしたがメッキ無しの素地で錆が浮いている状態だった。私の勘違いではあるがサンプル写真が黒すぎて勘違いしている方がいたら注意。

対象商品 : 68160058
2021-03-30
用途: ロープを引っ張る調整に
電気・ガス・熱供給・水道業

10本買って1か月後に使おうとみると1個フック部分が曲がった不良品が
混ざっていた。検品しているのか分からない商品です。

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。メーカーと情報共有致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする