下谷金属
ターンバックル 両アイ
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途
ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
呼び
質量(g)
穴径(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159988
-
W3/8
9
270
16
220
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
68159997
-
W1/2
12
560
20
285
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
68160006
-
W5/8
16
1130
24
345
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
68159972
-
W1/4
6
100
13
150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください