下谷金属
シンブル Aタイプ ドブメッキ
(1件のレビュー)
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類
シンブル
寸法L(mm)
36
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
16
適合ロープ径(Φmm)
6
表面処理(本体)
ドブメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160103
-
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください