下谷金属
シンブル Aタイプ ドブメッキ
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
種類
シンブル
表面処理(本体)
ドブメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
適合ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160112
-
48
36
10
22
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
68160128
-
51
40
11
25
9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
68160137
-
58
45
13
28
10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68160146
-
68
54
15
34
12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68160155
-
78
61
17
38
14
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68160164
-
92
72
20
44
16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください