下谷金属
シンブル Aタイプ ステンレス
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質
ステンレス
種類
シンブル
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
適合ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160173
-
36
27
8
16
6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160182
-
48
36
10
22
8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160198
-
51
40
11
25
9
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68160207
-
58
45
13
28
10
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160216
-
68
54
15
34
12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160225
-
78
61
17
38
14
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160234
-
92
72
20
44
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください