下谷金属
アウトワイヤーロープ
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途
吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
表面処理
メッキ
内容量
1本
注意
※JIS規格外ロープは、玉掛け及び滑車などによる動索には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kN)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160243
-
200
2
24
6×7
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68160252
-
200
3
55
6×7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
68160268
-
200
6
19.8
6×19
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください