下谷金属
アウトワイヤーロープ ステンレス
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途
吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
内容量
1本
注意
※JIS規格外ロープは、玉掛け及び滑車などによる動索には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kN)
構成
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160277
-
200
2
28
7×7
ステンレス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68160286
-
200
3
65
7×7
ステンレス
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68160295
-
200
6
24.5
7×19
ステンレス
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください