曜日別特売

40形直付形150幅逆富士タイププルスイッチ付

40形直付形150幅逆富士タイププルスイッチ付 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)ビーム角度(°)A:118、B:109グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68155596MY-V470330S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN435000昼白色6900
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155605MY-V430330S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN215000昼白色3200
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155614MY-V450330S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN32.55000昼白色5200
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155623MY-V425330S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN16.75000昼白色2500
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155632MY-V440330S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN24.95000昼白色4000
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155648MY-V420330S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN13.65000昼白色2000
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155657MY-V470330S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47033L AHTN433000電球色6080
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155666MY-V430330S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU43033L AHTN213000電球色2700
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155675MY-V450330S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN32.53000電球色4580
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155684MY-V425330S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN16.73000電球色2230
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155693MY-V440330S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44033L AHTN24.93000電球色3520
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155702MY-V420330S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU42033L AHTN13.63000電球色1740
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68155596MY-V470330S/N AHTN18806606MY-V470430S/NAHTNMY-V470330S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806606LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155605MY-V430330S/N AHTN18805739MY-V430430S/NAHTNMY-V430330S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805739LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155614MY-V450330S/N AHTN18806299MY-V450430S/NAHTNMY-V450330S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806299LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155623MY-V425330S/N AHTN18805635MY-V425430S/NAHTNMY-V425330S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805635LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155632MY-V440330S/N AHTN18806010MY-V440430S/NAHTNMY-V440330S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806010LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155648MY-V420330S/N AHTN18805581MY-V420430S/NAHTNMY-V420330S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805581LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155657MY-V470330S/L AHTN18806588MY-V470430S/LAHTNMY-V470330S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806588LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155666MY-V430330S/L AHTN18805721MY-V430430S/LAHTNMY-V430330S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805721LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155675MY-V450330S/L AHTN18806281MY-V450430S/LAHTNMY-V450330S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806281LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155684MY-V425330S/L AHTN18805626MY-V425430S/LAHTNMY-V425330S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805626LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155693MY-V440330S/L AHTN18805985MY-V440430S/LAHTNMY-V440330S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805985LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155702MY-V420330S/L AHTN18805565MY-V420430S/LAHTNMY-V420330S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805565LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする