曜日別特売

40形直付形150幅逆富士タイプリニューアルサイズ

40形直付形150幅逆富士タイプリニューアルサイズ - 三菱電機

従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85内容量1セット
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26347029MY-V430332/N ACTZ21段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色3200
30,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347065MY-V450332/N ACTZ32.5段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色5200
32,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347126MY-V430331/N ACTZ21段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色3200
30,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347144MY-V450331/N ACTZ32.5段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色5200
32,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347169MY-V470331/N ACTZ43段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色6900
39,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68155718MY-V470332/N AHTN43固定出力・段調光機能付5000昼白色6900
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155727MY-V430332/N AHTN21固定出力・段調光機能付5000昼光色3200
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155736MY-V450332/N AHTN32.5固定出力・段調光機能付5000昼白色5200
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155745MY-V425332/N AHTN16.7固定出力・段調光機能付5000昼白色2500
23,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155754MY-V440332/N AHTN24.9固定出力・段調光機能付5000昼白色4000
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155763MY-V420332/N AHTN13.6固定出力・段調光機能付5000昼白色2000
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155772MY-V470332/L AHTN43固定出力・段調光機能付3000電球色6080
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155788MY-V430332/L AHTN21固定出力・段調光機能付3000電球色2700
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155797MY-V450332/L AHTN32.5固定出力・段調光機能付3000電球色4580
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155806MY-V425332/L AHTN16.7固定出力・段調光機能付3000電球色2230
23,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155815MY-V440332/L AHTN24.9固定出力・段調光機能付3000電球色3520
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155824MY-V420332/L AHTN13.6固定出力・段調光機能付3000電球色1740
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347038MY-V440332/N AHZ24.9初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色4000
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347047MY-V450302/N AHTN26.5固定出力・段調光機能付5000昼白色5100
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347056MY-V450302/N AHZ26.5初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色5100
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347074MY-V450332/N AHZ32.5初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色5200
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347083MY-V470302/N AHTN36.7固定出力・段調光機能付5000昼白色6900
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347099MY-V470302/N AHZ36.7初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色6900
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347117MY-V470332/N AHZ43初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色6900
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347135MY-V440331/N AHZ24.9初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色4000
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347153MY-V450331/N AHZ32.5初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色5200
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347178MY-V470331/N AHZ43初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色6900
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347108MY-V470332/N ACTZ43段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色6900
39,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68155718MY-V470332/N AHTN18807839MY-V470432/NAHTNMY-V470332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807839LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155727MY-V430332/N AHTN18806965MY-V430432/NAHTNMY-V430332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806965LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155736MY-V450332/N AHTN18807525MY-V450432/NAHTNMY-V450332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807525LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155745MY-V425332/N AHTN18806868MY-V425432/NAHTNMY-V425332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806868LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155754MY-V440332/N AHTN18807236MY-V440432/NAHTNMY-V440332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807236LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155763MY-V420332/N AHTN18806807MY-V420432/NAHTNMY-V420332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806807LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155772MY-V470332/L AHTN18807821MY-V470432/LAHTNMY-V470332/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807821LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155788MY-V430332/L AHTN18806947MY-V430432/LAHTNMY-V430332/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806947LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155797MY-V450332/L AHTN18807507MY-V450432/LAHTNMY-V450332/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807507LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155806MY-V425332/L AHTN18806859MY-V425432/LAHTNMY-V425332/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806859LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155815MY-V440332/L AHTN18807218MY-V440432/LAHTNMY-V440332/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807218LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155824MY-V420332/L AHTN18806798MY-V420432/LAHTNMY-V420332/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806798LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347038MY-V440332/N AHZ18807245MY-V440432/NAHZMY-V440332/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807245LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347047MY-V450302/N AHTN18807385MY-V450402/NAHTNMY-V450302/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807385LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347056MY-V450302/N AHZ18807401MY-V450402/NAHZMY-V450302/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807401LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347074MY-V450332/N AHZ18807541MY-V450432/NAHZMY-V450332/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807541LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347083MY-V470302/N AHTN18807699MY-V470402/NAHTNMY-V470302/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807699LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347099MY-V470302/N AHZ18807708MY-V470402/NAHZMY-V470302/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807708LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347117MY-V470332/N AHZ18807848MY-V470432/NAHZMY-V470332/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807848LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347135MY-V440331/N AHZ18809711MY-V440431/NAHZMY-V440331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809711LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347153MY-V450331/N AHZ18810000MY-V450431/NAHZMY-V450331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810000LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347178MY-V470331/N AHZ18810307MY-V470431/NAHZMY-V470331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810307LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする