40形直付形230幅逆富士タイプ

40形直付形230幅逆富士タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)ビーム角度(°)A:118、B:109グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68155833MY-V470331/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN435000昼白色6900
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155842MY-V430331/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN215000昼白色3200
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155858MY-V450331/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN32.55000昼白色5200
29,200
取扱い終了
代替品有
68155867MY-V425331/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN16.75000昼白色2500
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155876MY-V440331/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN24.95000昼白色4000
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155885MY-V420331/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN13.65000昼白色2000
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155894MY-V470331/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47033L AHTN433000電球色6080
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155903MY-V430331/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43033L AHTN213000電球色2700
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155912MY-V450331/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN32.53000電球色4580
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155928MY-V425331/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN16.73000電球色2230
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155937MY-V440331/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44033L AHTN24.93000電球色3520
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68155946MY-V420331/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42033L AHTN13.63000電球色1740
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68155833MY-V470331/N AHTN18810298MY-V470431/NAHTNMY-V470331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810298LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155842MY-V430331/N AHTN18809431MY-V430431/NAHTNMY-V430331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809431LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155858MY-V450331/N AHTN18809991MY-V450431/NAHTNMY-V450331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809991LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155867MY-V425331/N AHTN18809327MY-V425431/NAHTNMY-V425331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809327LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155876MY-V440331/N AHTN18809695MY-V440431/NAHTNMY-V440331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809695LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155885MY-V420331/N AHTN18809266MY-V420431/NAHTNMY-V420331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809266LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155894MY-V470331/L AHTN18810280MY-V470431/LAHTNMY-V470331/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810280LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155903MY-V430331/L AHTN18809406MY-V430431/LAHTNMY-V430331/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809406LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155912MY-V450331/L AHTN18809966MY-V450431/LAHTNMY-V450331/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809966LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155928MY-V425331/L AHTN18809318MY-V425431/LAHTNMY-V425331/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809318LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155937MY-V440331/L AHTN18809677MY-V440431/LAHTNMY-V440331/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809677LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155946MY-V420331/L AHTN18809257MY-V420431/LAHTNMY-V420331/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809257LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする