曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85内容量1セット
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68156314MY-H470330/N AHTN43固定出力・段調光機能付5000昼白色6750
33,600
取扱い終了
代替品有
68156323MY-H430330/N AHTN21固定出力・段調光機能付5000昼白色3130
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156348MY-H425330/N AHTN16.7固定出力・段調光機能付5000昼白色2450
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156357MY-H440330/N AHTN24.9固定出力・段調光機能付5000昼白色3910
26,100
取扱い終了
代替品有
68156366MY-H420330/N AHTN13.6固定出力・段調光機能付5000昼白色1960
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156375MY-H470330/L AHTN43固定出力・段調光機能付3000電球色5950
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156384MY-H430330/L AHTN21固定出力・段調光機能付3000電球色2640
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156393MY-H450330/L AHTN32.5固定出力・段調光機能付3000電球色4480
29,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156402MY-H425330/L AHTN16.7固定出力・段調光機能付3000電球色2180
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156418MY-H440330/L AHTN24.9固定出力・段調光機能付3000電球色3440
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156427MY-H420330/L AHTN13.6固定出力・段調光機能付3000電球色1700
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26346338MY-H440330/N AHZ24.9初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色3910
29,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26346347MY-H450300/N AHTN26.5固定出力・段調光機能付5000昼白色4990
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26346356MY-H450300/N AHZ26.5初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色4990
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26346374MY-H450330/N AHZ32.5初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色5090
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26346383MY-H470300/N AHTN36.7固定出力・段調光機能付5000昼白色6750
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26346399MY-H470300/N AHZ36.7初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色6750
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26346417MY-H470330/N AHZ43初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色6750
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156332MY-H450330/N AHTN32.5固定出力・段調光機能付5000昼白色5090
29,600
取扱い終了
26346329MY-H430330/N ACTZ21段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色3130
30,400
取扱い終了
返品不可
26346365MY-H450330/N ACTZ32.5段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色5090
32,700
取扱い終了
返品不可
26346408MY-H470330/N ACTZ43段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色6750
39,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68156314MY-H470330/N AHTN18817700MY-H470430/NAHTNMY-H470330/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817700LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156323MY-H430330/N AHTN18816826MY-H430430/NAHTNMY-H430330/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816826LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156348MY-H425330/N AHTN18816729MY-H425430/NAHTNMY-H425330/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816729LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156357MY-H440330/N AHTN18817097MY-H440430/NAHTNMY-H440330/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817097LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156366MY-H420330/N AHTN18816668MY-H420430/NAHTNMY-H420330/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816668LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156375MY-H470330/L AHTN18817675MY-H470430/LAHTNMY-H470330/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817675LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156384MY-H430330/L AHTN18816808MY-H430430/LAHTNMY-H430330/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816808LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156393MY-H450330/L AHTN18817368MY-H450430/LAHTNMY-H450330/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817368LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156402MY-H425330/L AHTN18816720MY-H425430/LAHTNMY-H425330/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816720LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156418MY-H440330/L AHTN18817079MY-H440430/LAHTNMY-H440330/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817079LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156427MY-H420330/L AHTN18816659MY-H420430/LAHTNMY-H420330/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816659LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346338MY-H440330/N AHZ18817106MY-H440430/NAHZMY-H440330/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817106LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346347MY-H450300/N AHTN18817246MY-H450400/NAHTNMY-H450300/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817246LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346356MY-H450300/N AHZ18817255MY-H450400/NAHZMY-H450300/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817255LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346374MY-H450330/N AHZ18817395MY-H450430/NAHZMY-H450330/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817395LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346383MY-H470300/N AHTN18817560MY-H470400/NAHTNMY-H470300/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817560LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346399MY-H470300/N AHZ18817569MY-H470400/NAHZMY-H470300/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817569LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26346417MY-H470330/N AHZ18817709MY-H470430/NAHZMY-H470330/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817709LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする