曜日別特売

ラフトンEMシーラー

ラフトンEMシーラー - スズカファイン

水性アクリル樹脂エマルション系 「白色」シーラーです。
内外部に使用可能です。
コンクリート・モルタル・せっこうボードなどに適用します。
水系タイプのシーラーです。
吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。
上塗のとまりをカバーする白色タイプです。

主成分一液乾燥硬化型のエマルション系主な用途モルタル、コンクリート希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど希釈率(%)10~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.07~0.11・1回塗装間隔工程間2時間以上(23℃)内容量1缶(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281842-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする