曜日別特売

ラフトンアクリエナメル

ラフトンアクリエナメル - スズカファイン

溶剤形アクリル樹脂系塗料です。
光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。
耐水性、耐アルカリ性に優れます。
溶剤系ですので、乾燥が早く、作業性が良好です。
1液タイプなので取り扱いが簡単です。
ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適します。
コストパフォーマンスの高い汎用タイプです。

タイプつやあり主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど希釈剤スズカシンナー#1000塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ウールローラー)40~60、(エアレス)60~80特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~7塗付量(kg/m2・回)0.3~0.4・2回危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上(23℃)内容量1缶(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281858-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする