曜日別特売

サイディングボード用 SB229P

サイディングボード用 SB229P - カモ井加工紙サイディングボード用 SB229P - カモ井加工紙サイディングボード用 SB229P - カモ井加工紙

薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。

用途サイディングボード用
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68173665-1本(8巻)1518------
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
68173674-1本(7巻)1818------
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
68173683-1本(6巻)2118------
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
68173692-1本(5巻)2418------
オープン
529
582(税込)
当日出荷
12823599SB229P1箱(7巻×10パック)1818和紙多用途はがせる・柔軟ゴム系1.99N/10mm
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
12823608SB229P1箱(6巻×10パック)2118和紙多用途はがせる・柔軟ゴム系1.99N/10mm
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823617SB229P1箱(5巻×10パック)2418和紙多用途はがせる・柔軟ゴム系1.99N/10mm
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
17584467-1箱(8巻×10パック)--和紙--オレンジアクリル系-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする