PA コンクリート用接着剤補修ねんど

PA コンクリート用接着剤補修ねんど - アルテコ(ALTECO)PA コンクリート用接着剤補修ねんど - アルテコ(ALTECO)PA コンクリート用接着剤補修ねんど - アルテコ(ALTECO)
(9件のレビュー)

水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。

用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。種類エポキシ樹脂系RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68174198-1個(500g)-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70094298E021箱(500g×20個)手袋・ヘラ付き
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68174198
2025-11-27
用途: 岩風呂の目地修復
卸売・小売業

準備は2種類の粘土を混ぜ練り込むだけ。練った後も暫く加工出来るのが良いところで安全性も高く扱い易いのがおすすめポイントです。モルタルと違って後始末も手間要らずなところも良いですね。

対象商品 : 68174198
2024-09-22
用途: 手摺の補修
サービス業

柔軟で可能性が高く、硬化すると強度が高く、使い勝手がよい。仕方がないことであるが、2剤の混合が面倒。

対象商品 : 68174198
2023-05-22
用途: コンクリート製の氏神様の補修

袋から出すとき堅く手こずりましたが、捏ねると良く隙間にはいってくれました。

対象商品 : 68174198
2022-09-20
用途: フェンスのコンクリート土台の補修
製造業

会社の40年物のコンクリート土台が激しく劣化、費用を抑えるため試しに購入しました。
仕上がりの美しさは別にして(腕次第なので)使いやすさにおいては上々です。
もっとべたべたするのかと思っていましたが、練りやすく扱いやすかったです。
適度な時間でカチカチに硬化するので、使い道はいろいろあるなあとも感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 68174198
2022-09-02
用途: ブロック、コンクリート床などひび割れ補修
製造業

2剤を混ぜ合わせるメンダーも使用するが粘土状になる硬さが縦面のひび割れなどに押し込む粘度が丁度いい感じがする。鉄部など金属部分にも使用できるのでこちらの商品にした。2剤を混ぜる時、黒色の方は切り出しやすいが白い方は粘着きやすく切り出しにくい。そこだけが難点かと思う。

対象商品 : 68174198
2021-04-25
用途: 錆びた鉄階段の補修

容量が500グラムと大きい割に値段が割安。同様な商品の何倍も安い。AとBの混合も柔らかくて練りやすい。

対象商品 : 68174198
2020-06-14
用途: 家の外壁のコンクリートの欠片
長峰酒店卸売・小売業

二つのねんどを練り合わせ欠けの部分をつなぎ合わせ、扱いやすい
雨が降り出したが、流れることなくできた

対象商品 : 68174198
2020-06-07
用途: コンクリートの爆裂
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

鉄筋部分が見えている階段手摺に穴埋め用として使用しました。翌日には強度も出て満足な商品です。購入する量が多すぎましたけど(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする