曜日別特売

エポキシハンドレッドコート

エポキシハンドレッドコート - ナガシマエポキシハンドレッドコート - ナガシマ
(2件のレビュー)
クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68175993-1個(60cc)0.06L
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68176002-1個(500cc)0.5L
8,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68175993
2022-05-19
用途: ロッドクラフト(ジギング用)
w.f.i base教育・研究機関

この製品は、とにかく使い易い他を凌駕するレベルです、完成度も素晴らしい、但し硬化剤が変色するスピードが早い気がする、個人的には、硬化剤はクリアーが好みですが、改良されたら嬉しいかも。

対象商品 : 68176002
2020-02-24
用途: ロッドのスレッドのコーティング
黒鱒屋卸売・小売業

ロッドスミスを使用してたのですが多少黄ばみますが、結局 ナガシマが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする