サンクラッチ商会
NACL アルミサッシ用カラースプレー
主な用途
アルミ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68177122
-
STホワイト
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68177138
-
NTFホワイト
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68177147
-
ステンレス色調 プラチナステイン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68177156
-
4S-2
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68177165
-
NO.5つや有り
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68177174
-
つや消し NO.18F
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68177183
-
つや消し NO.19F
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
68177192
-
オータムB
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください