ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
エポック
エポックの 接着剤・補修材
エポックの 補修材
エポックの プラスチック/FRP用
FRP補修ミニキット
FRP補修ミニキット
注文コード
68178425
自動車のエアロ・ボート等 FRP製品の割れ・ヒビ等の補修ができるキットです。
用途
#REF!
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
38
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
0
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
K-01-001
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68178425
K-01-001
オープン
¥
2,790
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
FRP補修トライアルセット
SOFT99
税込
¥
2,849
¥
2,590
(25)
バスケットへ
FRP補修1kgセット
ビッグ
税込
¥
7,359
¥
6,690
(4)
バスケットへ
カンタン(FRP補修セット)
ソーラー
税込
¥
10,989
¥
9,990
(6)
バスケットへ
FRP補修4kgセット
ビッグ
税込
¥
16,390
¥
14,900
(2)
バスケットへ
レクター・サンシート
Rectorseal
税込
¥
3,289
¥
2,990
(13)
バスケットへ
FRP補修キット
エスコ
税込
¥
13,640
¥
12,400
バスケットへ
スポイラーパテ
武蔵ホルト
税込
¥
2,849
¥
2,590
バスケットへ
FRP補修ミニキット
ビッグ
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
FRP補修用
コニシ
税込
¥
1,419
¥
1,290
(27)
バスケットへ
ガラスマット
サンデーペイント
税込
¥
22,990
~
¥
20,900
~
FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)
日本特殊塗料
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(19)
FRPポリベスト主剤
サンデーペイント
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(17)
FRPガラスマット#450
日本特殊塗料
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(6)
レクター・ハイテープ
Rectorseal
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(40)
グラスファイバーパテ
SOFT99
税込
¥
2,189
¥
1,990
(27)
バスケットへ
FRPポリベスト硬化剤
サンデーペイント
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(6)
FRPガラスクロス#200
日本特殊塗料
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(4)
FRPポリベスト主剤
サンデーペイント
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(2)
100g FRP補修エポキシ
エスコ
税込
¥
1,782
¥
1,620
(1)
バスケットへ
FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)
日本特殊塗料
税込
¥
2,068
~
¥
1,880
~
(4)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
接着剤・補修材
補修材
プラスチック/FRP用
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「補修材」にはこんなカテゴリがあります
浴室/台所用
配管/水回り用
外壁/内壁用
多用途補修材
靴/革用
金属用パテ
プラスチック/FRP用
木工補修材
シェアする