曜日別特売

顔料

顔料 - EpoChemical
(3件のレビュー)

ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・アクリル樹脂・エポキシ樹脂・シリコン等を着色する時に使用します。白・黒・青・赤などの不透明顔料です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※樹脂専用の顔料のため塗装には使用不可です。樹脂と硬化剤が無ければ固まりません。
※元の樹脂に色が付いていても着色は可能ですが、初めから色付きの樹脂と混ぜ合わせる場合は顔料の色と少し色合いが異なる場合がありますのでご注意ください。
※顔料通りの色に着色したい場合は、透明樹脂を使用してください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68178845I-01-001BL1本(15g)黒色0.001L
オープン
取扱い終了
代替品有
68178854I-01-001W1本(15g)白色0.001L
オープン
取扱い終了
代替品有
68178863I-01-002W1本(15g)真白0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178872I-01-001B1本(15g)青色0.001L
オープン
取扱い終了
代替品有
68178888I-01-001R1本(15g)赤色0.001L
オープン
取扱い終了
代替品有
68178897I-01-001Y1本(15g)黄色0.001L
オープン
取扱い終了
代替品有
68178906I-01-001BR1本(15g)茶色0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178915I-01-001G1本(15g)緑色0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178924I-01-001H1本(15g)肌色0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178933I-01-001S1本(15g)空色0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178942I-01-001MB1本(15g)マリンブルー0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178958I-01-001NB1本(15g)ナイルブルー0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178967I-01-001P1本(15g)紫色0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178976I-01-001UP1本(15g)うす紫色0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178985I-01-001L1本(15g)レモン0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178994I-01-001V1本(15g)ベージュ0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179003I-01-001CH1本(15g)桜色0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179012I-01-002PI1本(15g)ピンク0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179028I-01-002P1本(15g)ストロベリー0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179037I-01-001CO1本(15g)チョコ0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179046I-01-001OR1本(15g)オレンジ0.001L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179238I-01-050BL1本(50g)黒色0.005L
オープン
取扱い終了
代替品有
68179247I-01-050W1本(50g)白色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179256I-01-050BL1本(50g)青色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179265I-01-050R1本(50g)赤色0.005L
オープン
取扱い終了
代替品有
68179274I-01-050Y1本(50g)黄色0.005L
オープン
取扱い終了
代替品有
68179283I-01-050BR1本(50g)茶色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179292I-01-050G1本(50g)緑色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179308I-01-050S1本(50g)空色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179317I-01-050MB1本(50g)マリンブルー0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179326I-01-050NB1本(50g)ナイルブルー0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179335I-01-050P1本(50g)紫色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179344I-01-050UP1本(50g)うす紫色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179353I-01-050L1本(50g)レモン0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179362I-01-050V1本(50g)ベージュ0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68179378I-01-050H1本(50g)肌色0.005L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25067177I-01-050B1本(50g)青色5mL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68178845I-01-001BL62938419FRPG-003-00020I-01-001BL 樹脂着色顔料 EpoChemical 62938419樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178854I-01-001W62938410FRPG-002-00020I-01-001W 樹脂着色顔料 EpoChemical 62938410樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178863I-01-002W62637209FRPG-019-00020I-01-002W 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637209樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178872I-01-001B62938480FRPG-006-00020I-01-001B 樹脂着色顔料 EpoChemical 62938480樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178888I-01-001R62938437FRPG-004-00020I-01-001R 樹脂着色顔料 EpoChemical 62938437樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178897I-01-001Y62938455FRPG-005-00020I-01-001Y 樹脂着色顔料 EpoChemical 62938455樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178906I-01-001BR62637130FRPG-011-00020I-01-001BR 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637130樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178915I-01-001G62637096FRPG-008-00020I-01-001G 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637096樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178924I-01-001H62637114FRPG-010-00020I-01-001H 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637114樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178933I-01-001S62637175FRPG-016-00020I-01-001S 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637175樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178942I-01-001MB62637157FRPG-014-00020I-01-001MB 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637157樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178958I-01-001NB62637166FRPG-015-00020I-01-001NB 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637166樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178967I-01-001P62637148FRPG-013-00020I-01-001P 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637148樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178976I-01-001UP62637139FRPG-012-00020I-01-001UP 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637139樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178985I-01-001L62637087FRPG-007-00020I-01-001L 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637087樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178994I-01-001V62637105FRPG-009-00020I-01-001V 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637105樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179003I-01-001CH62637200FRPG-018-00020I-01-001CH 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637200樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179012I-01-002PI62637245FRPG-023-00020I-01-002PI 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637245樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179028I-01-002P62637236FRPG-022-00020I-01-002P 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637236樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179037I-01-001CO62637218FRPG-020-00020I-01-001CO 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637218樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179046I-01-001OR62637227FRPG-021-00020I-01-001OR 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637227樹脂着色顔料EpoChemical1本(20g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179238I-01-050BL62938428FRPG-003-00050I-01-050BL 樹脂着色顔料 EpoChemical 62938428樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179247I-01-050W62637455FRPG-002-00050I-01-050W 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637455樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179256I-01-050BL62637498FRPG-006-00050I-01-050BL 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637498樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68179265I-01-050R62938446FRPG-004-00050I-01-050R 樹脂着色顔料 EpoChemical 62938446樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68179274I-01-050Y62938464FRPG-005-00050画像準備中樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179283I-01-050BR62637550FRPG-011-00050I-01-050BR 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637550樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179292I-01-050G62637516FRPG-008-00050I-01-050G 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637516樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179308I-01-050S62637595FRPG-016-00050I-01-050S 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637595樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179317I-01-050MB62637577FRPG-014-00050I-01-050MB 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637577樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179326I-01-050NB62637586FRPG-015-00050I-01-050NB 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637586樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179335I-01-050P62637568FRPG-013-00050I-01-050P 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637568樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179344I-01-050UP62637559FRPG-012-00050画像準備中樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179353I-01-050L62637507FRPG-007-00050I-01-050L 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637507樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179362I-01-050V62637525FRPG-009-00050I-01-050V 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637525樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68179378I-01-050H62637534FRPG-010-00050I-01-050H 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637534樹脂着色顔料EpoChemical1本(50g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68178845
2023-12-06
用途: キャストウレタンの着色
建設業・工事業

黒色を使用しましたが不透明に着色できず、透明に着色可能です。
規定量最大でどうにかダークスモークに着色出来ますが白濁・発泡するのでウレタンキャストヘの使用できないと感じました
濃くしようと規定量以上入れると硬化不良を起こします

対象商品 : 68178854
2022-12-24
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

エンブレムの補修のためにエポキシを着色するのに使用しましたが特に問題なく利用できました

1が参考にしています
対象商品 : 68179037
2021-04-25
用途: ポリウレタンレジンの着色
建設業・工事業

購入は「チョコ」色。 使用したが”着色が薄い”。
混合比率は0.5%~10%とかなり範囲が広いが、10%ちょい越しで、硬化不良を起こしそうなほど濃く入れて(硬化後しばらくの間、切断面にどこからともなく硬化剤がにじみ出てくる)も、あずき色のちょっと薄い色になるだけで、きちんとチョコ色が出ない。
レジンはアイボリー。 硬化後は色が薄くなるのは当然だが、市販のレジンはほとんどがアイボリーなので、普通はそこら辺の事は分かっていながら、調色されているのではないのだろうか。
中間色だからかなぁ。 それともこれが本当の「チョコ」色なのかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする