非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305

非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)

用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着伸び(%)400体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後)引張強度(MPa)1.5硬さ(デュロメータA)14(硬化後)粘度(Pa・s)47誘電率60Hz/2.7(硬化後)誘電正接60Hz/0.002(硬化後)危険等級タックフリータイム(分)9危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
注意
※保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用ください。換気のよい所で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50873657TN33051本(100g)クリア
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
50873666TN33051本(100g)ホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
68475155TN33051箱(100g×20本)クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
68475164TN33051箱(100g×20本)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする