モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
オイルコンパウンド型消泡剤 TSA750
食品添加用シリコーン消泡剤です。食品衛生法による食品添加物の「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優れた消泡効果を示します。
使用方法
発泡液に滴下、投入して使用します。また、発泡液の入った容器の器壁に塗布しておく使い方もあります。
貯蔵中に充填材が沈降することがありますから、よくかき混ぜてからご使用ください。
食品添加用として使用する場合、食品衛生法により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下と規定されています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
用途
食用油、マーガリン等の非水系発泡液の消泡
主な用途
消泡
仕様
シリコーン樹脂分100%
粘度(mPa・s[cP])
600[600]
適合機器
食品
比重
1.00(25℃)
外観
灰白色半透明
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
内容量
1箱(1kg×15パック)
注意
※食品1KGにつき、0.05Gの使用です。保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475243
TSA750
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください